B.E.G. ITALIA SRL - BBH93345 PD4-DALISYS-GH-AP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Altri
Modello - Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529933457
Codice prodotto
BBH93345
Cod. produttore
93345
Produttore
BBH
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso unità secondaria:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
9010
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Immune agli animali:
no
Diametro del campo di rilevamento a terra:
30 m
Portata massima frontale:
19 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
14 m
Selettore di modalità:
sì
Portata massima tangenziale:
15 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Angolo di rilevamento verticale:
0...0 °
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Tempo massimo di accensione:
120 min
Numero di canali:
3
Potenza di interruzione:
0 W
Tempo minimo di accensione:
1 s