B.E.G. ITALIA SRL - BBH94328 Ril. Mov. Incas. Indoor 140-L senza plac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 8 m
Potenza di commutazione massima - 2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 140...140 °
Confezione
1 PZ
EAN
4007529943289
Codice prodotto
BBH94328
Cod. produttore
94328
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
8 m
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
140...140 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
sì
Spegnimento forzato:
sì
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
140 °
Altezza di montaggio ottimale:
1.2 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
sì
Portata massima tangenziale:
2 m
Max. gamma di presenza:
67 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
8 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
15 s
Ritardo allo spegnimento:
0 s
Ritardo all'accensione:
0 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...0 °
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
-25...30 °C
Corrente di comando:
0 mA
Ingresso unità secondaria:
sì
Funzione allarme:
sì
Larghezza:
88 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
30 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza di incasso:
88 mm
Profondità di incasso:
30 mm
Lunghezza di incasso:
88 mm
Diametro di incasso:
55 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Montaggio a parete:
sì