B.E.G. ITALIA SRL - BBH94431 HF-H-MD1-UP STANDARD BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 25 min
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Controllo della luminosità costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007529944316
Codice prodotto
BBH94431
Cod. produttore
94431
Produttore
BBH
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
25 min
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Controllo della luminosità costante:
sì
Controllo HVAC:
sì
Spegnimento forzato:
sì
Diametro del campo di rilevamento a terra:
11 m
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Soglia di luminosità:
2...30 lx
Temperatura:
-35...70 °C
Larghezza:
103 mm
Altezza:
53 mm
Profondità:
26 mm