AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02HC BKS-S111-RT13

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02HC BKS-S111-RT13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

  • Materiale della superficie dei contatti - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073091189

Codice prodotto

BAUBCC02HC

Cod. produttore

BCC02HC

Produttore

BAU

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di custodia:

Lineare

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.Le caratteristiche particolariAmpia scelta per ogni industriaVarie forme costruttiveDiversi materiali della custodiaTrasmissione sicura di segnali, dati e potenzaRobusti e adatti all'industria