BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02HE BKS-S113-RT13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449070811971
Codice prodotto
BAUBCC02HE
Cod. produttore
BCC02HE
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione IP (montato):
IP67


