BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC04MC BCC M478-0000-1A-000-43X834-000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449072084427
Codice prodotto
BAUBCC04MC
Cod. produttore
BCC04MC
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Grado di protezione IP (montato):
IP67