BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC08C0 BCC M434-0000-2A-000-43X434-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449075731700
Codice prodotto
BAUBCC08C0
Cod. produttore
BCC08C0
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Grado di protezione IP (montato):
IP67


