AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02N1 BES 517-560-H-RK

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02N1 BES 517-560-H-RK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza del sensore - 60 mm

  • Lunghezza del sensore - 59.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074414741

Codice prodotto

BAUBES02N1

Cod. produttore

BES02N1

Produttore

BAU

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza del sensore:

60 mm

Lunghezza del sensore:

59.9 mm

Altezza del sensore:

11.8 mm

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.