BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS006K BNS 819-100-R-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza del sensore - 42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074834952
Codice prodotto
BAUBNS006K
Cod. produttore
BNS006K
Produttore
BAU
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza del sensore:
42 mm
Lunghezza del sensore:
43 mm
Altezza del sensore:
22 mm
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Rivestimento della custodia:
Anodizzato


