AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS026R BNS 819-B02-D12-61-12-10

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS026R BNS 819-B02-D12-61-12-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Rivestimento della custodia - Anodizzato

  • Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071410319

Codice prodotto

BAUBNS026R

Cod. produttore

BNS026R

Produttore

BAU

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Anodizzato

Tipo di collegamento elettrico:

Altro connettore

Grado di protezione (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industrialeApprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.