BALLUFF AUTOMATION - BAUBSE0008 BSE 44.0-RK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore
Confezione
1 PZ
EAN
7449071437583
Codice prodotto
BAUBSE0008
Cod. produttore
BSE0008
Produttore
BAU
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Balluff interruttori di posizione singoli meccanici senza separazione forzata, il processo di commutazione viene eseguito da una punteria telescopica. Con l’ausilio di questa punteria, viene attivato un elemento di commutazione meccanico in una camera separata ed ermetica. Decisivo nel caso specifico è la scelta ottimale del tipo di punteria in combinazione con le nostre camme. Ciò vi garantisce una lunga durata della vostra applicazione.


