AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR10X160SA BARRA RAME 10X160 SPIGOLI ARROTONDATI

copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR10X160SA BARRA RAME 10X160 SPIGOLI ARROTONDATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 160 mm

  • Altezza - 10 mm

Confezione

  • 1 chilogrammo

EAN

7449071358765

Codice prodotto

F10BAR10X160SA

Cod. produttore

BAR10X160SA

Produttore

F10

Modello:

Piatta

Larghezza:

160 mm

Altezza:

10 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 14,050 kg