AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR10X40SV BARRA RAME 10X40 SPIGOLI VIVI

copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR10X40SV BARRA RAME 10X40 SPIGOLI VIVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 10 mm

Confezione

  • 1 chilogrammo

EAN

8013768320961

Codice prodotto

F10BAR10X40SV

Cod. produttore

BAR10X40SV

Produttore

F10

Modello:

Piatta

Larghezza:

40 mm

Altezza:

10 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 3,560 kg