AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR3X10SA BARRA RAME 3X10 SPIGOLI ARROTOND

copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR3X10SA BARRA RAME 3X10 SPIGOLI ARROTOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 10 mm

  • Altezza - 3 mm

Confezione

  • 1 chilogrammo

EAN

8013768374940

Codice prodotto

F10BAR3X10SA

Cod. produttore

BAR3X10SA

Produttore

F10

Modello:

Piatta

Larghezza:

10 mm

Altezza:

3 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 0,267 kg