AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR4X20SV BARRA RAME 4X20 SPIGOLI VIVI

copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR4X20SV BARRA RAME 4X20 SPIGOLI VIVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 4 mm

Confezione

  • 1 chilogrammo

EAN

8013768320732

Codice prodotto

F10BAR4X20SV

Cod. produttore

BAR4X20SV

Produttore

F10

Modello:

Piatta

Larghezza:

20 mm

Altezza:

4 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 0,712 kg