AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR6X60SV BARRA RAME 6X60 SPIGOLI VIVI

copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR6X60SV BARRA RAME 6X60 SPIGOLI VIVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 6 mm

Confezione

  • 1 chilogrammo

EAN

8013768320879

Codice prodotto

F10BAR6X60SV

Cod. produttore

BAR6X60SV

Produttore

F10

Modello:

Piatta

Larghezza:

60 mm

Altezza:

6 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 3,200 kg