AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR8X60SA BARRA RAME 8X60 SPIGOLI ARROTOND

copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR8X60SA BARRA RAME 8X60 SPIGOLI ARROTOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 8 mm

Confezione

  • 1 chilogrammo

EAN

8013768321296

Codice prodotto

F10BAR8X60SA

Cod. produttore

BAR8X60SA

Produttore

F10

Modello:

Piatta

Larghezza:

60 mm

Altezza:

8 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 4,149 kg