BEGHELLI - BEG12130 RADIO CIRCUITO FM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ricevitore a infrarossi
Profondità - 10 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002219570130
Codice prodotto
BEG12130
Cod. produttore
12130
Produttore
BEG
Modello:
Ricevitore a infrarossi
Profondità:
10 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
70 mm
Radio circuito Logica FM - Modulo ricetrasmittente ad alta frequenza per trasmissione radio Spread Spectrum. Il radio circuito è collegabile a tutti i prodotti della gamma LOGICA compatibili.


