BEGHELLI - BEG12661 TESTA PALO 2X 60-76

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 76 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8002219723116
Codice prodotto
BEG12661
Cod. produttore
12661
Produttore
BEG
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
76 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Testa palo 2x60-76.


