AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG1599 STILE IN 8106/11-SE6P

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219120885

Codice prodotto

BEG1599

Cod. produttore

1599

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

Piombo

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Lunghezza:

292 mm

Larghezza:

102 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

G5

Altezza / Profondità:

73 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza, idoneo per installazione in ambito terziario. Ottica simmetrica per installazioni sia a plafone che a parete. La versione a incasso non è disponibile per i modelli 18W. Grazie alla disponibilità di autonomia molto elevate, l’apparecchio è particolarmente idoneo ad aree soggette a black out prolungati (fino a 8 h).