AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG17490 L.LARGA DWCL SY SLGS 24V

copiacopia
BEGHELLI - BEG17490 L.LARGA DWCL SY SLGS 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 180 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079959179

Codice prodotto

BEG17490

Cod. produttore

17490

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

180 lm

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

24...24 V

Con lampada:

Lunghezza:

137 mm

Larghezza:

137 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

32 mm

Numero di sorgenti luminose:

1

Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevata trasparenza, sia per versione Lungaluce, Largaluce, Diffusaluce in dotazione, per ottenere differenti dimensioni della superficie illuminata. Ogni lente prevede in dotazione un corpo idoneo in policarbonato bianco. Led ad alta efficienza, corpo con dissipatore integrato in Poliammide caricato a grafite. LED 24W 180lm 24V.