AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19305 INDICA LED DF20M LG SA 1/3H

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Argento

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219501172

Codice prodotto

BEG19305

Cod. produttore

19305

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Argento

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Lunghezza:

266 mm

Larghezza:

252 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

36 mm

Indica LED è la risposta di design alla richiesta di illuminazione segnaletica ad elevato contenuto tecnologico per tutti i tipi di applicazioni. Il sistema di illuminazione è di tipo back light e, grazie ad un sistema ottico brevettato, garantisce massima uniformità di un illuminamento al segnale ed elevatissima luminosità. L’apparecchio è anche particolarmente versatile perchè dispone di una staffa universale che può essere installata sia nel lato lungo, per installazioni a soffitto, che nel lato cortoper applicazioni a bandiera su parete. E’ inoltre disponibile la versione monofaccia per installazioni sopraporta. Tutte le Indica LED sono dotate di schermi serigrafati in policarbonato opalino per rendere più agevole l’installazione e garantire elevatissima uniformità di illuminamento del segnale (oltre 500cd/mq).•Potenza 2,1 W •Funzionamento Permanente (SA) •Conformità: EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1 •Grado di protezione IP42 •Autonomia: 1/2/3h selezionabile da DIP switch •Installazioni: parete, controsofitto, soffitto con tiges, parete bandiera, soffitto bandiera •Corpo: Telaio in alluminio e staffa in policarbonato RAL 7035 •Ottica: sistema back light ad elevata efficienza. Tipo di batteria: NiMh 7,2V 0,6Ah. Flusso* SE 192(1h)/96(2h)/64(3h) lm. Flusso* SA 115 lm.