AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19350 INVERTER ECOLED SE 1N RM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1.5 W

  • Lampada - Altri

  • Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)

  • Dispositivo di controllo - Altri

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219505316

Codice prodotto

BEG19350

Cod. produttore

19350

Produttore

BEG

Potenza:

1.5 W

Lampada:

Altri

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Dispositivo di controllo:

Altri

Tensione nominale:

230...230 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Classe di protezione:

II

Dispositivo ausiliare per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni. Il funzionamento è subordinato all’installazione su un apparecchio per illuminazione tradizionale esistente dove vengono posizionati il modulo LED e il relativo inverter con pacco batterie. Il Kit prevede 3 lenti speciali in policarbonato ad elevata trasparenza, per versione Lungaluce Altaluce e Largaluce, per ottenere differenti dimensioni della superficie illuminata e per consentire l’installazione da 3 a 7 metri di altezza. Il Modulo LED è dotato di sistema di bloccaggio a clip elastica sia per tubi T8 che T5. Il Led è ad alta efficienza ed è dotato di dissipatore di calore in poliammide caricato a grafite.