AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19391 INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE

copiacopia
BEGHELLI - BEG19391 INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 15 W

  • Lampada - Altri

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Tensione nominale - 55...55 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219745705

Codice prodotto

BEG19391

Cod. produttore

19391

Produttore

BEG

Potenza:

15 W

Lampada:

Altri

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

55...55 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

INVERTER EXT AT/LG 15W 55V 0,75-1-2-3-8h LiFe - Alimentatore elettronico per illuminazione d'emergenza per l'accensione di moduli LED. Autonomia indipendente dalla lampada e selezionabile 1 ora, 2 ore, 3 ore e 8 ore. Il controllo della corrente di uscita, con modulazione PWM a corrente di picco costante, permette di pilotare il modulo LED nel migliore dei modi evitando effetti di distorsione del flusso luminoso e della temperatura colore dei LED. Massima versatilità per un inverter LED. Tensione di uscita auto adattativa con riconoscimento automatico del carico. Potenza di uscita indipendente dal modulo LED collegato. La disconnessione tramite relè dell'alimentazione proveniente dal driver e del circuito LED fanno dell'Inverter LED Beghelli un prodotto universale compatibile con tutti driver. La versione LG, se non è raggiunta dal BUS provvede automaticamente all’autodiagnosi (AutoTest). Disponibile nelle versioni con batteria LiFe (5 anni di garanzia) per l’impiego dell’inverter in ambienti termicamenteestremi: -20÷+50°C per l’inverter con batteria LTO e -10 ÷+60°C per quello con batteria LiFe. Disponibile una batteria supplementare (autoripara) per raddoppiare le autonomie mantenendo invariate le potenze col quale sarà possibile alimentare per 1h 30min a 15W un apparecchio di illuminazione in emergenza.