BEGHELLI - BEG19431 F65 LED LI-FE SA 1100LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1100 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8002219844910
Codice prodotto
BEG19431
Cod. produttore
19431
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1100 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
25 m
Lunghezza:
354 mm
Larghezza:
152 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
63.4 mm
Numero di sorgenti luminose:
32



