AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG2862 NOTTURNA LED B

copiacopia
BEGHELLI - BEG2862 NOTTURNA LED B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Ricaricabile -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Lunghezza - 110 mm

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219599896

Codice prodotto

BEG2862

Cod. produttore

2862

Produttore

BEG

Modello:

Torcia

Ricaricabile:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Lunghezza:

110 mm

Materiale:

Plastica

Con lampada:

Lampada domestica ricaricabile anti black-out che si accende automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica. Lampada anti-black out portatile con batterie ricaricabili. Lampadina LED a lunga vita. Con spina a scomparsa. Ideale come torcia domestica. Sempre pronta e facile da trovare perché si accende automaticamente in caso di black-out. Autonomia: 2 ore. Corpo in materiale plastico antiurto