AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG3915 PB 6V 3.2AH

copiacopia
BEGHELLI - BEG3915 PB 6V 3.2AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Tensione nominale - 6...6 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219152749

Codice prodotto

BEG3915

Cod. produttore

3915

Produttore

BEG

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

6...6 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Batterie di ricambio Pb 6V 3,2Ah. 0,7Kg. 66x33x124mm.