AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG3917H NC HT 3.6V 4AH D STILO

copiacopia
BEGHELLI - BEG3917H NC HT 3.6V 4AH D STILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Tensione nominale - 3.6...3.6 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 54 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001021009227

Codice prodotto

BEG3917H

Cod. produttore

3917H

Produttore

BEG

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

3.6...3.6 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Batterie di ricambio alte temperature D - NiCd HT 3,6V 4Ah. 0,4Kg. 185x33,5mm.