BEGHELLI - BEG4300 UP LED 6-8W SE 1/2/3N IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Tipo di batteria - NiCd
Confezione
1 PZ
EAN
8002219821744
Codice prodotto
BEG4300
Cod. produttore
4300
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
230...230 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Lunghezza:
213 mm
Larghezza:
83 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Foglio / Pannello da inserire
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
20 mm
Numero di sorgenti luminose:
4