AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4321 UP LED EXIT DF30M SA 1/2/3H

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di batteria - NiMH

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219821843

Codice prodotto

BEG4321

Cod. produttore

4321

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Lunghezza:

314 mm

Larghezza:

194 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

29 mm

Apparecchio LED per la segnaletica di emergenza. Semplice e lineare e al contempo innovativa grazie alla sua facilità di installazione. Disponibile nei formati con visibilità a 30m. Il corpo in policarbonato permette l’installazione sia a parete che asoffitto con l’utilizzo della staffa polifunzionale in dotazione. Lo schermo serigrafato in policarbonato garantisce la massima uniformità di illuminamento al segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq sulla parte bianca). È possibile, agendo sugli switch, selezionare l’autonomia (1h, 2h, 3h) modificando il flusso luminoso. NiMh 3.6V 1.5Ah AA.