BEGHELLI - BEG4381 UP LED EXIT AT OPT 30M SA 8LTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
6 PZ
EAN
8002219730459
Codice prodotto
BEG4381
Cod. produttore
4381
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
4.8...4.8 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
392 mm
Larghezza:
205 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
30 mm


