BEGHELLI - BEG4391 UP LED MULTI AT OPT SA 8LTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP42
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 150 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
6 PZ
EAN
8002219730473
Codice prodotto
BEG4391
Cod. produttore
4391
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP42
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
150 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di sorgenti luminose:
1
Diametro esterno:
90 mm
Diametro di incasso:
60 mm
Altezza/profondità di installazione:
40 mm