AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4603 FRUTTOLUCE3 LED SE/SA 1N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Numero di moduli - 3

  • Con lampada -

  • Lampeggiante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219577597

Codice prodotto

BEG4603

Cod. produttore

4603

Produttore

BEG

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Numero di moduli:

3

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Trasparente:

FruttoLuce3 è un apparecchio per illuminazione di emergenza attivabile anche come illuminazione permanente, ideale sia in campo residenziale che nel terziario. La presenza di un dip switch posteriore permette di passare dalla modalità SE alla modalità SAa seconda dell’esigenza. Inoltre un fotosensore di lettura della luce indotta consente l’attivazione automatica dell’apparecchio in modalità SA appena si abbassa la soglia della luce ambiente, attivando la modalità “notturna”. La caratteristica parabola con sfaccettatura a diamante è stata progettata per massimizzare tutta la luce prodotta nell’ambiente circostante con la massima uniformità di illuminamento. Il sistema di bloccaggio brevettato della parte estraibile, consente l’uscita rapida dell’apparecchio per l’utilizzo come torcia portatile di sicurezza; la doppia clip a scatto, permette il riposizionamento perfetto della torcia dopo l’uso e, quando la torcia è estratta, la protezione dei morsetti interni di alimentazione. La dotazione standard è dotata di uno specifico sistema di fissaggio per scatola 503, che consente l’installazione in abbinamento a tutte le serie civili più diffuse.