AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56013 ECO OLIVA LED 5W 230VE14 3000K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56013 ECO OLIVA LED 5W 230VE14 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 3.5...3.5 W

  • Flusso luminoso - 300...300 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 98 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219506320

Codice prodotto

BEG56013

Cod. produttore

56013

Produttore

BEG

Base:

E14

Potenza della lampada:

3.5...3.5 W

Flusso luminoso:

300...300 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

98 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

35 mm

Le lampade Oliva EcoLED Beghelli dotate dellle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili sia con rivestimento opale sia trasparente sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici. Bassi consumie lunghissima vita di funzionamento.