BEGHELLI - BEG56014 ECO OLIVA LED 5W230VE14 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 3.5...3.5 W
Flusso luminoso - 320...320 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 98 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219506337
Codice prodotto
BEG56014
Cod. produttore
56014
Produttore
BEG
Base:
E14
Potenza della lampada:
3.5...3.5 W
Flusso luminoso:
320...320 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
98 mm
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Tipo di tensione:
AC
Diametro:
35 mm


