AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56038 MR16 LED 8W 12V GU5.3 4000K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56038 MR16 LED 8W 12V GU5.3 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 620...620 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 52 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219713117

Codice prodotto

BEG56038

Cod. produttore

56038

Produttore

BEG

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

620...620 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

52 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

50 mm

Denominazione lampada:

MR16

Intensità luminosa:

1400 cd

Le lampade EcoLED Beghelli MR16, particolarmente compatte, sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti*, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc. Angolo fascio 35° - RA 80.