BEGHELLI - BEG56043 ECO SPOT LED 6W 95°230VGU10 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 490...490 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002219715654
Codice prodotto
BEG56043
Cod. produttore
56043
Produttore
BEG
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
490...490 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
56 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
40000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
700 cd


