AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56076 E SF LED FROST 6W230VE27 3000K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56076 E SF LED FROST 6W230VE27 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 420...420 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 73 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219508379

Codice prodotto

BEG56076

Cod. produttore

56076

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

420...420 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

73 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

45 mm

Lampada a Sfera EcoLED Beghelli dotata dellle più recenti soluzioni tecnologiche ricalca forme e dimensioni classiche. Bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.