AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56101 ECO GX53 LED 6W 230VGX53 4000K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56101 ECO GX53 LED 6W 230VGX53 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GX53

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 420...420 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 29 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219508546

Codice prodotto

BEG56101

Cod. produttore

56101

Produttore

BEG

Base:

GX53

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

420...420 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

29 mm

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Diametro:

75 mm

Le Lampade EcoLED Beghelli GX53, sono compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.