AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56140 R7S ECOLED 118MM 16W 2700K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56140 R7S ECOLED 118MM 16W 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 2000...2000 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219729453

Codice prodotto

BEG56140

Cod. produttore

56140

Produttore

BEG

Base:

R7s

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

118 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

27 mm

Corrente nominale:

75...75 mA

La lampada LED R7s che sostituisce le tradizionali Alogene! Da oggi la lampada R7s LED BEGHELLI rende possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s (per le tradizionali Alogene lineari doppio attacco) senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all'angolo di irraggiamento di 360°. Disponibile in due temperature colore, 2700 gradi Kelvin, si presta a molteplici tipi di installazione, sia domestiche che professionali. 230V - 50/60 Hz. Cicli accensione 35,000. Tempo di accensione: istantaneo. Dimensioni: 27x118 mm. Ra > 80. LED 16W R7s 2700K 2000lm.