AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56159 GOCCIA LED SENS 12W 230VE27 4K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56159 GOCCIA LED SENS 12W 230VE27 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1300...1300 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 124 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219731142

Codice prodotto

BEG56159

Cod. produttore

56159

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1300...1300 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

124 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

65 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Goccia premium Sensor. Con sensore di luce crepuscolare. Le lampade Goccia Saving LED Premium Beghelli hanno un’elevata potenza mantenendo un gradevole design e una forma estremamente compatta. Grarazie al rivestimento termoplastico opale, hanno un emissione ideale per ogni ambiente domestico, bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.