AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56167 HLO LED 150W 230V E40 4000K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56167 HLO LED 150W 230V E40 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E40

  • Potenza della lampada - 150...150 W

  • Flusso luminoso - 21400...21400 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 335 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219832146

Codice prodotto

BEG56167

Cod. produttore

56167

Produttore

BEG

Base:

E40

Potenza della lampada:

150...150 W

Flusso luminoso:

21400...21400 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

335 mm

Tensione nominale:

100...240 V

Forma della lampada:

Altri

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Diametro:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP64

Corrente nominale:

710...710 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade compatta HLO-LED ad altissima efficiencza con driver integrato. L'alimentazione è diretta da rete 100-240V. LED 150W E40 21400lm 4000K - Ra >80 - Angolo fascio 360° - 710 mA. Ø 125mm x L 335mm.