AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56217 ETUBE LED T8 1200MM 18WG13 865

copiacopia
BEGHELLI - BEG56217 ETUBE LED T8 1200MM 18WG13 865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 2000...2000 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 1268 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8002219717511

Codice prodotto

BEG56217

Cod. produttore

56217

Produttore

BEG

Base:

G13

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

1268 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Diametro:

34 mm

Denominazione lampada:

T8

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade lineari ECOLed Tuttovetro ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti T8. Driver interno isolato. TUBO ECOLED T8 18W G13 2000lm 6500K 270° - Ra >80.