AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56402 GOC CH ZAFIROLED 7WE27 2700K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56402 GOC CH ZAFIROLED 7WE27 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 1000...1000 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219958037

Codice prodotto

BEG56402

Cod. produttore

56402

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

1000...1000 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

105 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

ZafiroLED - Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.