BEGHELLI - BEG56417 CDVEN CH ZAFIROLED 4W E14 2.7K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 122 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219718167
Codice prodotto
BEG56417
Cod. produttore
56417
Produttore
BEG
Base:
E14
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
122 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
35 mm


