AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56425 GOC OP ZAFIRO LED 6WE27 2700K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56425 GOC OP ZAFIRO LED 6WE27 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 810...810 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Forma della lampada - A sfera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219721884

Codice prodotto

BEG56425

Cod. produttore

56425

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

810...810 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Denominazione lampada:

Tipo A

Nuove lampadine ZafiroLed a risparmio energetico e a tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampadine tradizionali. Le lampadine ZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo che utilizza una finissima lastra di puro Zaffiro sintetico in alternativa al Rame o al Vetro comunemente utilizzati nel prodotti presenti sul mercato. Lo Zaffiro sintetico è il materiale di prima scelta dei progettisti che devono fronteggiare condizioni estreme di temperatura, alta pressione e ambienti chimici aggressivi. Lo Zaffiro ha prestazioni eccezionali ed è secondo solo al diamante per durezza e resistenza ai graffi. Il suo punto di fusione di 2050 °C, contro, ad esempio, i 1083 °C del Rame consente ai chip LED una maggiore vita utile. La combinazione di eccellente conducibilità termica ed elevata resistenza al calore, unite alla miscela di particolari gas presente all'interno dell'involucro in vetro, conferiscono alle lampadine ZafiroLED Beghelli grandi prestazione e superiori doti di affidabilità. La nuova tecnologia LED Beghelli con chip in Zaffiro sintetico consente la realizzazione di lampadine dalle forme classiche ideali per tutte le installazioni a vista su ogni tipo di apparecchio. L'involucro completamente in vetro privo di punti d'ombra, permette una diffusione della luce con angolo completo di 360°. Tante forme dal design classico completamente in vetro con elevatissima resa luminosa. La tecnologia LED in classe A++ permette un risparmio energetico fi no al 90%. Forma: goccia. Finitura opale. Descrizione della lampada: LED 6W E27 810lm 2700K.