AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56441 G80 CH ZAFIROLED 6WE27 2700K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56441 G80 CH ZAFIROLED 6WE27 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 810...810 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 115 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219950970

Codice prodotto

BEG56441

Cod. produttore

56441

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

810...810 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

115 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

80 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Lampadina a Globo modello G80. Lumen 810. Attacco E27 (attacco vite grossa). Luca calda. Finitura trasparente. Permette di risparmiare fino all 80%. Accensione immediata.