AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56445 G95 CH ZAFIRO LED 10WE27 2700K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56445 G95 CH ZAFIRO LED 10WE27 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 1350...1350 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 155 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219722102

Codice prodotto

BEG56445

Cod. produttore

56445

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

1350...1350 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

155 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

95 mm

GLOBO ZAFIRO chiaro LED 230V G95 10W E27 1350Lm 2700K.