BEGHELLI - BEG56447 G120 CH ZAFIROLED 12WE27 2700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1600...1600 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 190 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8002219722126
Codice prodotto
BEG56447
Cod. produttore
56447
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1600...1600 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
190 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
120 mm


