AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56477 ZAF NAT95 G125 1500L13WE274K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56477 ZAF NAT95 G125 1500L13WE274K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 13...13 W

  • Flusso luminoso - 1500...1500 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Tipo di vetro / copertura - Chiaro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8002219748409

Codice prodotto

BEG56477

Cod. produttore

56477

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

13...13 W

Flusso luminoso:

1500...1500 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Con telecomando / controllo remoto:

no

Zafiro LED Naturale colore Globo ad alta resa cromatica CRI 95. Le lampadine Natural Color ZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo che utilizza una finissima lastra di Zaffiro sintetico in alternativa al Rame oal Vetro comunemente utilizzati nel prodotti presenti sul mercato. lo Zaffiro sintetico è il materiale di prima scelta dei progettisti che devono fronteggiare condizioni estreme di temperatura, alta pressione e ambienti chimici aggressivi. La combinazione di caratteristiche tecniche innovative conferisce alle lampadine Natural Color Zafiro LED prestazioni eccezionali e superiori doti di affidabilità. Globo LED 13W E27 1500lm 4000K - 360°.